※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
ハイトシリンダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全139種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87163483
品番
11279-10004
参考基準価格(税別)
¥3,810
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
質量(g)
0.01
寸法B(mm)
4
寸法C(mm)
9
寸法E(mm)
-
寸法D(mm)
-
寸法A(mm)
24
熱処理
HRC60±3
許容差
(B)0〜-0.01
適合ボルト径
M8
材質
SCM420
表面処理
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応