※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

11279-10109 ハイトシリンダー ナベヤ 87163632 11279-10109 ハイトシリンダー ナベヤ 87163632

ハイトシリンダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87163632 品番 11279-10109
参考基準価格(税別)¥3,570 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
質量(g)0.03 寸法B(mm)10.9 寸法C(mm)9 寸法E(mm)- 寸法D(mm)16.4 寸法A(mm)24 熱処理HRC60±3 許容差(B)0〜-0.011 適合ボルト径M8 材質SCM420 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする