※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
偏芯ハイトシリンダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87164752
品番
11427-25004
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
質量(kg)
0.03
寸法B(mm)
4
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
-
寸法F(mm)
-
寸法C(mm)
13
寸法H(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法A(mm)
36
熱処理
HRC60±3
許容差
(B)0〜-0.008
適合ボルト径
M12
材質
SCM420
表面処理
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応