※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
偏芯ハイトシリンダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87164953
品番
11427-35030
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
質量(kg)
0.48
寸法B(mm)
30
寸法D(mm)
M8×1.25
寸法E(mm)
10.5
寸法F(mm)
18
寸法C(mm)
18
寸法H(mm)
17
寸法G(mm)
26
寸法A(mm)
56
熱処理
HRC60±3
許容差
(B)0〜-0.013
適合ボルト径
M16
材質
SCM420
表面処理
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応