※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

11427-35040 偏芯ハイトシリンダー ナベヤ 87164962 11427-35040 偏芯ハイトシリンダー ナベヤ 87164962

偏芯ハイトシリンダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87164962 品番 11427-35040
参考基準価格(税別)¥9,050 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
質量(kg)0.65 寸法B(mm)40 寸法D(mm)M8×1.25 寸法E(mm)10.5 寸法F(mm)18 寸法C(mm)18 寸法H(mm)17 寸法G(mm)26 寸法A(mm)56 熱処理HRC60±3 許容差(B)0〜-0.016 適合ボルト径M16 材質SCM420 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする