曜日別特売
#18 35cc ステンアイスディッシャー 職人道 87165547

ステンアイスディッシャー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)35
内容量1個注文コード87165547品番#18 35cc
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

サビにくいステンレス製。

用途アイスやポテトサラダの盛り付けに。容量(mL)35材質18-8ステンレス質量(g)135寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×68×28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする