タケコシ
タケコシの キッチン・調理用品
タケコシの 水切り・たわし受け・ラック
タケコシの スポンジ・たわし入れ
抗菌ステンレス タワシ入れ 着脱式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87165854
品番
CK-111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
銅を含有する抗菌ステンレス鋼を使用しているので衛生的で錆びにくく丈夫。着脱式なのでお手入れが簡単。引っ掛け金具1個、吸盤2個付き。
サイズ
小
用途
タワシはもちろん、スポンジや食器用洗剤など置くのに便利。
材質(本体)
抗菌ステンレス
質量(g)
180
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
180×95×70
材質(吸盤)
塩化ビニール