ブルー クリアカラースタンド 1P 山研工業 87166143

 

ブルー クリアカラースタンド 1P 山研工業 87166143 ブルー クリアカラースタンド 1P 山研工業 87166143

クリアカラースタンド 1P

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87166143 品番ブルー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

積み重ね棚です。

用途キッチン・洗面所の整理に。 材質(本体)AS樹脂 質量(g)425 耐荷重(kg)1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×240×190 材質(脚)スチール(クロムメッキ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87166152
2024-02-21
用途:
飲食店店内チラシ等の整理棚として
お食事処 みうらや 様 (飲食業)

色合いが良いので冷凍ショーケース、冷蔵ショーケースの上に設置している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする