下村工業
かにハサミ 便利くん
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
87166414
品番
KHB-01
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
身くずれしない三枚刃かにはさみ。(滑りにくいギザ付) 中刃の上下でかにを切る為、カラをつぶさず、身もくずれず、うまみ汁も流れにくくなっています。 ペットボトルの蓋開け付。
用途
カニのカットに。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×80×12
質量(g)
110
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
材質(ハンドル)
ABS樹脂
刃渡り(mm)
80
TKG品番
7-0552-1001
TKG品番(2017)
6-0526-0701