リサイクルカッター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87166475 品番H-50
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

資源再生の為に分別収集。

用途ガラス瓶のキャップ、ペットボトルのリング外しに。 質量(g)29 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×20×7 材質(ハンドル)ABS樹脂 材質(ブレード)ステンレススチール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87166475
2018-03-28
用途:
ビンキャップの取りはずし
製造業

軽く使用してみた感じでは、取りはずしに大きな力も必要なく、簡単にはずせると思いました。
ただ、何度も切り目を入れてはずすタイプなので、時間がかかるのとうまくはずせない場合もありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする