ツジアクト
ツジアクトの キッチン・調理用品
ツジアクトの 栓抜き・缶切り・オープナー
ツジアクトの ガス抜き
缶のガス抜き CAN-BE
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87166484
品番
CB-24B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
テコの応用でカンタンガス抜き。
安全ガードカバー付きで飛び散りを防ぎます。
用途
スプレー缶等のガス抜きに。
材質
(金属部)ステンレス刃物鋼
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
27
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
65×65×15
材質(カバー)
ポリエチレン
注意
※中身を全て使い切ってから穴を開けて下さい。