缶のガス抜き 押すだけ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87166493 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

使い方は押すだけ、簡単。

用途スプレー缶等のガス抜きに。 材質(本体)ポリエチレン樹脂 質量(g)23 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×65×24 耐熱温度(℃)80 材質(針)硬鋼材ニッケルメッキ 材質(バネ)ステンレス鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-17
用途:
スプレー缶のガス抜き
製造業

押して差し込むだけなので簡単です。刃も安全にカバーしてあるので、力み過ぎて滑っても刺さりにくそうです。

対象商品:
87166493
2021-07-08
用途:
パーツクリーナー等スプレー缶の破棄
製造業

必要十分。コンパクトで良い。他に入らない。100均に売っていそうですが、モノタロウさんで買えばがっかりしないだろうと判断してこちらから購入しました。

対象商品:
87166493
2016-10-22
用途:
ガス抜き

使いやすい
手軽でいいと思います。
安全に使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする