- ステンレス万能トング 職人道 87167123

ステンレス万能トング

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード87167123品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

特殊加工でらくらく開閉。 食洗機OK。

用途調理やとりわけに。材質ステンレス鋼質量(g)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×100×35アズワン品番64-4075-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87167123
2021-08-22
用途: 毎日の料理に。
飲食業

シンプルで、使いやすいトングです。コスパいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする