千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の キッチン・調理用品
千羽鶴印(エンテック)の 計量ツール・はかり・温度計
千羽鶴印(エンテック)の 計量カップ・水ます
メジャーカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87167455
品番
No.622
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
1000mLまでの分量を量れます。
容量(mL)
1000
材質
メタクリル樹脂
質量(g)
193
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
118×175×120
耐熱温度(℃)
70
TKG品番
9-0509-0504
TKG品番(2017)
6-0456-0504
注意
※電子レンジの使用不可。
※食器洗浄機使用不可。