カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の キッチン・調理用品
カンダ[厨房用品]の 保存容器・調味料入れ
カンダ[厨房用品]の 調味用ディスペンサー
ドレッシングシェイカー 橙
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87167683
品番
400cc
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
サラダドレッシング等本格的手作りが楽しめます。食洗器非対応。
容量(mL)
400
用途
ドレッシングづくりに。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
180×65×65