職人道
職人道の キッチン・調理用品
職人道の ボール・ざる・漬物・米びつ
職人道の てぼ・煮ざる
パスタ揚げ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87168164
品番
125Φ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
手にやさしい木製丸型ハンドル。
材質(本体)
18-8ステンレス
用途
ショートパスタに最適。
質量(g)
395
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
370×133×152
材質(柄部)
天然木
アズワン品番
64-4075-31