三菱電機
HF-KNシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
定格出力(kW)
0.2
0.05
0.1
0.2
0.4
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
87170641
品番
HF-KN23B
参考基準価格(税別)
¥168,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
定格出力(kW)
0.2
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
ブレーキ有無
有
減速機有無
無
軸の形状
標準(ストレート軸)
ブレーキ
電磁ブレーキ付
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
200
電源
交流