曜日別特売

HG-MRシリーズ(超低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台定格出力(kW)0.2注文コード87171034品番HG-MR23BK
参考基準価格(税別)¥194,000販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980
軸の形状
キー溝付き軸 (キー付き.
またはキーなし)
定格出力(kW)0.2定格回転数(min-1[r.p.m])3000ブレーキ有無減速機有無種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流軸端形状キー溝付き軸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-12
用途: 機械の駆動に使用
合同会社微細加工研究所

正転逆転を頻繁に繰り返し、加減速を短くしても超低慣性モーターなので過熱せず安心して使用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする