プレクサス

(57件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(368g) 注文コード87171716 品番L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

プレクサスは、戦闘機のキャノピー(強化プラスチック)をクリアに保つため開発されたプラスチック専用整備品です。
過酷な環境下でも傷つけることなく洗浄・コーティングが行えるよう作られたその性能は、米軍品質検査基準「Fed・Spec・P-P-560」をクリアしており、レースのような過酷な状況でも愛車を綺麗に保護するため、モータースポーツ界で重宝されています。
車のホディ、ホイールやダッシュボード、バイクのボディ、スクリーンなど、様々な場所でご使用できます。

対応ボディー色マット塗装、艶消し塗装 以外対応 用途洗浄・コーティング・ツヤ出し 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量355mL 危険物の性状水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:526

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 57
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87171716
2022-07-16
用途:
ライトの黄ばみ
その他業種

いいですね!黄ばんだライト気になっていたのですが 新品同様きれいになりました

対象商品:
87171716
2022-06-16
用途:
バイクの整備
製造業

バイク全部に使うことができるコーティング・汚れ落としです。ヘルメットにも使えます。べとつきも無く使いやすいスプレーです。

2021-12-03
用途:
バイクのウィンドウスクリーン、ヘルメットシールド磨き

吹きつけてウェスで磨くだけで見違えるようになります。ヘアーライン傷も消えてました。また、リピートします。

対象商品:
35113242
2021-01-16
用途:
バイクのメンテナンス
その他業種

ピカピカツルツル
汚れもつきにくく、テンション上がります

対象商品:
35113242
2021-03-12
用途:
磨きたいもの全般
不動産業

バイクや車の洗車にいつも使っています。
水で埃をササッと落とし濡れた状態のままスプレー。
マイクロファイバータオルで拭き上げればツルピカです。
プラ用とは書いていますが車のボディやガラス、バイクのアルミ部品やゴムインシュレーター、スマホやタブレットの画面などなど、何にでも使っています。
ただ使用頻度が高いだけに消費も早く、もう少しお安くしてくれたら助かるなぁ。

2人が参考にしています
対象商品:
87171716
2020-11-19
用途:
バイクの外装に使用
サービス業

プラスチックパーツ全般に使えます。さすがモノタロウさん、今回も納期が早くて助かりました。

対象商品:
35113242
2020-05-03
用途:
バイクの樹脂カウルのツヤ出し
自動車・二輪車・自転車関連業

リピート注文です。
3年落ちの中古バイクを購入してから使い続けており、かれこれ7〜8年になりますが、細かな傷が見事に目立たなくなり、お陰でバイクは未だに購入時、いや新車時の様な輝きです。

2人が参考にしています
2020-04-20
用途:
バイクの清掃と艶出し
製造業

バイクのカウルや、ヘルメット等にも使用しています。艶出し効果良です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする