- リップストップバイクカバー ハンドルロックタイプ ツートンカラー パーフェクト商事 87171777

※使用例

- リップストップバイクカバー ハンドルロックタイプ ツートンカラー パーフェクト商事 87171777 - リップストップバイクカバー ハンドルロックタイプ ツートンカラー パーフェクト商事 87171777

リップストップバイクカバー ハンドルロックタイプ ツートンカラー

(116件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード87171777 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

パラシュートにも採用のリップストップ仕様。軽量で引裂けにくい!
前部がわかるツートンカラー&前マーク
左向きハンドル状態でフィットします。左ななめ立体裁断によりカバーにねじれがなく、また深い被りで装着します。
裾丈を長めに裁断しています。
脱着作業がスピーディな前後に裾ゴム入り。(風によるバタつきを軽減致します。)
風に負けないワンタッチジョイント式ベルト。
盗難防止対策(前後カギ穴、補強布ベース付)
雨汚れに強い。防水・防汚・耐光さらにパワーアップ

サイズ5L 主な適合車種ドラッグスタークラシック(400・1100)、VTX1300 適合寸法(cm)(車体目安)245〜260 用途左向きハンドルロック専用(構造上、左向きハンドルロック状態で美しく被ります。) 材質ポリエステル 適合車種ヤマハ:ドラッグスタークラシック(400・1100)、ドラッグスター1100、XVS1300A、XVS950A、XV1700ASロードスター、XV1900CUレイダー、ホンダ:VTX1300、シャドウクラシック400、シャドウカスタム400、シャドウ(400・750)、シャドウスピリット、スズキ:イントルーダークラシック(400・1500)、ブルバードM109R、カワサキ:バルカンクラシック(400・800)、バルカン900カスタム、バルカン900クラシック、バルカンミーンストリーク、バルカンドリフター
注意
※カギは付属していません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 116
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-30
用途:
バイクの雨よけで利用
製造業

バイクの雨よけで利用しました。3年位は使えたかと思います。なかなかいい製品だと思いました。

対象商品:
87171743
2022-09-10
用途:
GB250クラブマン用(信頼性について追記)
製造業

屋根付きの駐輪場で使用しました。3年半でリアシート上部に亀裂が入ったのでテープで補修。その後、2回ほど追加補修しまして、購入後4年を過ぎたので、ぼちぼち新品交換します。品質については文句無しです。ところが!リピート購入したいのに、後続品が無いとは非常に残念極まりない。

1人が参考にしています
対象商品:
87171743
2021-03-21
用途:
リード90の保管に
高橋商会 様

品物はかなり良くできておりバイクカバーでは上位の良品と思います。ただ一番の気になりところであるサイズ選択にあって商品の箱には懇切丁寧車種もしっかり記入されておりこれを見て判断すれば間違うこともなさそうですがここの商品説明だけでは到底無理と思います。用品店店頭かWEBで検索されてからサイズ選択することをお薦め致します。

対象商品:
87171795
2021-06-06
用途:
ホンダフォルツァ(250cc)用
ニューミヤコ株式会社 様

3年ほど前に同じ製品を購入したが、青色部分が劣化し破けてきたので新しいの購入。
他社製も検討したが、結局同じこの製品を購入した。大きさはピッタリ合った。
びっくりしたのは生地がかなり薄くなっていて、同じ耐久性があるのかやや不安。
マフラー部分が熱いと、前のは簡単に溶けたので、裏にアルミテープを貼付して事前対策した。

対象商品:
87171804
2021-05-16
用途:
バイクカバー
運輸・通信業

フル装備バイク対応のカバーを探してましてタイミングよく1000円値引きクーポンが利用できたので購入です。値段も希望の範囲内でよかったです。

対象商品:
87171743
2021-04-17
用途:
スパーカブ110 JA44

丁度良い大きさでした 前回 Lを購入しましたが 寸足らずでした スーパーカブ110でリヤボックス取付で 2Lで丁度です 前後ともタイヤまで届きました

対象商品:
87171752
2020-12-17
用途:
バイク保管作業。
サービス業

屋外で保管しているので太陽や風雨にさらされるので経年劣化するので、何枚か重ねて
使用して定期的に取替えています重宝しています。ありがとうございます。

対象商品:
87171795
2022-10-12
用途:
バイクのカバーに、

生地が薄かなったような気がする。
耐久性が、心配です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする