センタン工業
センタン工業の カゴ・ボックス・収納
センタン工業の 自転車用カゴ・バスケット
センタン工業の シティーサイクル用フロント(前)
ビジカジバスケット ボトムメッシュ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87171813
品番
SKB-M420
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ビジネスやカジュアルでも使いやすいスタイリッシュなカゴ!
カゴの底をメッシュ加工し、小物が落ちにくいボトムメッシュ仕様。
付属品
取付金具
材質
スチール
色
ブラック
質量(g)
約1350
容量(L)
約20
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)約460×255×前225/後200
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)約475×270×前230/後205
材質(取付金具)
鉄製
RoHS指令(10物質対応)
対応
底内寸法(mm)
約420×170
底部寸法(幅×奥行)(mm)
約435×185