プラグイン小形ブレーカ

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)20 注文コード87178253 品番NPS-12T
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は定格電流・極数・素子数など5種類から選べます 他の種類を見る
備考T-N相(100V)専用 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)20 定格遮断容量(kA)2.5(AC100) 極数・素子数2P1E

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87178271
2022-08-30
用途:
専用回路増設
徳谷設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

工事によっては色々なブレーカーが必要な時があります!余り出回ってないブレーカーを使った場合は出来るだけ早く見つけて補充する事にしてたので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
87178271
2018-12-07
用途:
専用回路増設
チクデン 様 (建設業・工事業)

停電無しで切替作業ができるのが大変よろしいですよね。

対象商品:
87178271
2021-07-17
用途:
エアコン専用回路増設
卸売・小売業

エアコン回路増設に使用。近隣の電材店では在庫無く取寄せで間に合わないところでした。

1人が参考にしています
対象商品:
87178271
2018-05-09
用途:
メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

ブレーカーの故障にて交換しましたが、動作問題無しです

対象商品:
87178287
2017-04-19
用途:
家庭用電源増設
稲田工務店 様 (建設業・工事業)

安価に購入できて助かりました、迅速な対応にも満足です又宜しお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする