内外電機
内外電機の 電源(制御機器)
内外電機の 遮断
内外電機の 漏電遮断器
プラグイン小形漏電ブレーカ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87178305
品番
NPE-21
参考基準価格(税別)
¥8,930
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
定格電流(A)
15
定格感度電流(mA)
30
定格電圧(V)
AC100-100/200
定格遮断容量(kA)
2.5(AC100/200)
極数・素子数
2P2E
寸法A(mm)
18
寸法D(mm)
55
寸法B(mm)
90
寸法C(mm)
44
接続方法
電源側:プラグイン方式、負荷側:速結端子
接続可能電線(mm
2
)
単線:Φ1.6〜2.6、より線:1.25〜5.5
フレーム(AF)
30
動作時間(s)
0.1以内