内外電機
内外電機の キャビネット / プラボックス
内外電機の キャビネット
内外電機の キャビネットパーツ
主幹遮断器架台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個×2袋)
基材厚さ(mm)
1.6
寸法B(mm)
66
注文コード
87182636
品番
PEM303-82
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
基材厚さ・寸法B・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
適合
(遮断器)30AF
基材厚さ(mm)
1.6
寸法H(mm)
28
寸法A(mm)
30
寸法t(mm)
1.6
寸法F(mm)
M4タップ
寸法D(mm)
15.5
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
66
寸法C(mm)
24
対応
120mm用(キャビネット深さ寸法)