内外電機
内外電機の キャビネット / プラボックス
内外電機の キャビネット
内外電機の キャビネットパーツ
主幹遮断器架台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個×2袋)
基材厚さ(mm)
1.6
寸法B(mm)
-
注文コード
87182645
品番
PEM3-106
参考基準価格(税別)
¥4,370
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
基材厚さ・寸法B・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
適合
(遮断器)30〜250AF
基材厚さ(mm)
1.6
寸法H(mm)
36
寸法A(mm)
-
寸法t(mm)
1.6
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
対応
160mm用(キャビネット深さ寸法)