内外電機
内外電機の キャビネット / プラボックス
内外電機の キャビネット
内外電機の キャビネットパーツ
主幹遮断器架台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個×2袋)
基材厚さ(mm)
2.3
寸法B(mm)
136
注文コード
87182697
品番
PEM340-196
参考基準価格(税別)
¥5,710
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
基材厚さ・寸法B・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
適合
(遮断器)400AF
基材厚さ(mm)
2.3
寸法H(mm)
91
寸法A(mm)
57
寸法t(mm)
2.3
寸法F(mm)
M6タップ
寸法D(mm)
40.5
寸法E(mm)
M6タップ
寸法B(mm)
136
寸法C(mm)
44
対応
250mm用(キャビネット深さ寸法)