内外電機
盤用キャビネット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1面
有効深さ(mm)
133
基板寸法(縦×横)(mm)
320×820
塗装色
ナイガイベージュ色
注文コード
87184964
品番
CMEZ409016WK
参考基準価格(税別)
¥52,800
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
有効深さ・基板寸法・塗装色
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
有効深さ(mm)
133
基板寸法(縦×横)(mm)
320×820
材質
鉄
塗装色
ナイガイベージュ色
保護等級
IP2XD
深さ(mm)
160
材質(基板)
木製基板
寸法縦(mm)
400
寸法横(mm)
900
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400