内外電機
内外電機の キャビネット / プラボックス
内外電機の キャビネット
内外電機の キャビネットパーツ
分岐バー協約形ブレーカ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
定格電流(A)
100
注文コード
87185777
品番
BCK105
参考基準価格(税別)
¥12,030
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質
銅
仕様
分岐種類:KMCB
定格電流(A)
100
表面処理
ニッケルめっき
相数
R相・T相
表面仕上げ
ニッケルめっき