内外電機
内外電機の キャビネット / プラボックス
内外電機の キャビネット
内外電機の キャビネットパーツ
分岐バー分岐コンパクトブレーカ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
87186023
品番
BCB032
参考基準価格(税別)
¥9,350
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
銅
仕様
分岐種類:CMCB
定格電流(A)
30
表面処理
ニッケルめっき
相数
N(S)相
表面仕上げ
ニッケルめっき