内外電機
内外電機の キャビネット / プラボックス
内外電機の キャビネット
内外電機の キャビネットパーツ
保護板NEファスナータイプ下部フリースペース用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
396
適合
SD4(400幅)タイプ
注文コード
87186732
品番
NSD4-540A
参考基準価格(税別)
¥4,570
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・適合
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
色
ナイガイクリーム色
適合
SD4(400幅)タイプ
カバー
SC-1N(スペースカバー)
寸法A(mm)
396
寸法B(mm)
298
寸法C(mm)
75