内外電機
内外電機の キャビネット / プラボックス
内外電機の キャビネット
内外電機の キャビネットパーツ
保護板NEファスナータイプ下部フリースペース用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
496
適合
SD5(500幅)タイプ
注文コード
87186775
品番
NSD5-650A
参考基準価格(税別)
¥5,790
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・適合
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
色
ナイガイクリーム色
適合
SD5(500幅)タイプ
カバー
SC-1N(スペースカバー)
寸法A(mm)
496
寸法B(mm)
398
寸法C(mm)
95