内外電機
内外電機の キャビネット / プラボックス
内外電機の キャビネット
内外電機の キャビネットパーツ
保護板NEファスナータイプ下部フリースペース用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
596
適合
SD6(500幅)タイプ
注文コード
87186793
品番
NSD6-750B
参考基準価格(税別)
¥6,860
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・適合
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
色
ナイガイクリーム色
適合
SD6(500幅)タイプ
カバー
SC-2N(スペースカバー)
寸法A(mm)
596
寸法B(mm)
398
寸法C(mm)
95