ELPA
ELPAの ケーブル収納・配線
ELPAの ケーブルモール
ELPAの モール用オプション
幅モール用両面テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87189182
品番
MT-125H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥343
販売価格(税別)
¥
312
バスケットに入れる
ゴム系発泡体にアクリル系粘着剤を塗布していますので、凹凸面への追随性・保持力に優れています。
幅(mm)
12
全長(m)
5
用途
モールを壁面に貼り付ける際に使用します。(両面粘着)
質量(g)
32
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
140×80×15