用途・車のバッテリーチェック:15V
・コンセントチェック:150/300V
・電池チェック
・断線チェック
・付属品:単四形乾電池1本(テスト用 内蔵)・取扱説明書
仕様通電試験:約1000以下質量(g)160寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)H180×W120×D25交流電圧(V)10/50/250/500直流電圧(V)2.5/10/50/250/500抵抗X10(10kQ)/×100(100kQ)/X1K(1MQ)電池チェック1.5V/9V直流電流(mA)10/500低周波出力20~56dB