PE-718NH コードクリップ ELPA 87191133

コードクリップ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様粘着テープ付適合ケーブル同軸ケーブル3C 最大2本注文コード87191133品番PE-718NH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥459
販売価格(税別)
417

折り曲げ自在

材質66ナイロン仕様粘着テープ付ホワイト適合ケーブル同軸ケーブル3C 最大2本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87191081
2022-09-07
用途: 整備

自動車のコードの整理に購入。配線を束ねることにより見た目もすっきりします。

対象商品 : 87191072
2022-03-03
用途: ケーブル等の敷設
サービス業

シンプルな商品なので設置しやすく取り扱いも楽です。
ケーブルを外したいときもちょっと曲げれば良いので年配の方でも安心です。

対象商品 : 87191097
2021-08-10
用途: 機器の配線

各種機器製作の際に、現物合わせで配線をまとめるときに使ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 87191097
2018-05-09
用途: バイクに付けて配線類の整理に。
自動車・二輪車・自転車関連業

商品的には問題無いのですが、商品詳細に穴内径が載っていない。
品番の数値が内径と思って買ってみたが違った。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする