絶縁ゴムブッシング

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 87191483 品番 GB-39H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥365
販売価格(税別)
332

埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。

取付穴寸法(mm)39 寸法A(mm)47 寸法B(mm)39 寸法C(mm)2.5 用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:376

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09163725
2025-02-09
用途:
電機ボックスの側面に動力コンセントを取り付け配線するのに使用
佐伯農園 様 (農・林・水産業)

電機ボックスの側面に動力コンセントを取り付け、ケーブルをボックス内部からコンセントに供給するのに使いました。
ケーブルの傷付防止と、水分埃の侵入を簡易的に防止するのに安価で最適でした。

2025-01-08
用途:
物置への配線通し保護用に
サービス業

大きいものはホームセンターなどには置いてないことが多く、助かっています。始めから切れ目が入っていれば尚良いです

2024-05-10
用途:
旧車のグロメットホールに
自動車・二輪車・自転車関連業

旧車のグロメットホールに流用しています。ゴムも柔らかく穴にピッタリフィットして見映えも良いです。

対象商品:
09163734
2023-08-10
用途:
車エアロパーツ取付時 クリップの穴に装着します。
リベラルコーポレーション 様

この商品で十分問題ありません。
またお願い致します。

対象商品:
87191483
2023-04-25
用途:
大型トラック修理
株式会社小林車体 様

大きいサイズのゴムが近くに無いため 助かります
サイズも図面を見ながら 確認できるため 助かります
早い出荷 ありがとうございました。

対象商品:
87191492
2022-09-17
用途:
筐体の穴埋めに使用

かなり大径にも関わらず、中心部の蓋部分の肉厚が厚く 非常に良い 一部小径で販売しておられない径もあり、ぜひ小径も網羅願いたいです

対象商品:
09163725
2022-05-20
用途:
キャンピングカーへのカセットガスアダプターの設置の際、LPガスホースの保護に使用

LPガス用ゴムホースにコルゲートチューブを被せた上で、物入れに25Φの穴を開け、このブッシュを付けてから配管をした。物入れの壁はステンレスらしく硬くて穴を開けるのに難儀したが、配管の保護のためにはこのブッシュを付けない訳には行かない。何とかうまく行ってホッとしている。

対象商品:
09163734
2022-02-11
用途:
ヤマハEF2800ISE エンジン分解整備

オイル交換時のプラグプラグに使用しました。安価で満足です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする