曜日別特売
KBNS-300003C ステンレスバンド ELPA 87191702

KBNS-300003C ステンレスバンド ELPA 87191702
KBNS-300003C ステンレスバンド ELPA 87191702

ステンレスバンド

(3件のレビュー)
取扱い終了
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(3本)
注文コード
87191702
品番
KBNS-300003C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

強力結束で厳しい環境にも耐える。

全長(mm)
300
最大結束径(Φmm)
76
材質
ステンレス
幅(mm)
7.96
使用温度範囲(℃)
-80~500
引張強度(kg)
114

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87191702KBNS-300003C70311666KBNS-N300005KBNS-N300005 ステンレスバンド ELPA 70311666ステンレスバンドELPA1パック(5本)
¥427
税込¥470
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87191693
2017-05-23
用途: ラジエターバンドの補強
有限会社マーズアイ 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

締め付ける時、手を切る恐れがあるので注意が必要でした。

対象商品 : 87191702
2017-02-23
用途: ポストの固定
k 様(建設業・工事業)

なかなかしっかりとまりました。ステンレスでサビもありません。

対象商品 : 87191702
2015-10-27
用途: ケーブルの固定

簡単装着で、かなり頑丈に止められます。ステンレスなのでさびも心配しなくていいので見た目もGOODです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
KBNS-300003C ステンレスバンド 1袋(3本) ELPA 【通販モノタロウ】