デジタルマルチテスター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87192217 品番SK-6500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

導通チェック時、音とLEDでお知らせ。見やすい大型表示2000カウント。表示固定(データホールド)機能。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能。
・簡単測定:測定したい項目にスイッチを合わせるだけ!
・手帳型ケース付き。
・表示固定(ディスプレイホールド)機能。
・ブザーで知らせる導通チェック。
・抜群の安全性(CATIII300V対応)

直流電圧(V)0〜600 交流電圧(V)0〜600 抵抗(Ω)0〜20M 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×109×9 質量(g)60 電源コイン電池 幅(mm)55 奥行(mm)9 高さ(mm)109 仕様ダイオードテスト 導通チェック50Ω以下でブザー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87192217
2020-10-03
用途:
電気回路の確認

他の方の指摘もある通り、ダイヤルに問題がありそうです。私の物はダイヤルの軸がポッキリ折れて使用不能になりました。勝手な想像ですが大して使用もしていなかったのに折れたのは材質に問題があるのではないでしょうか?

4人が参考にしています
対象商品:
87192201
2014-10-10
用途:
電圧及び導通、抵抗測定として使用

文字が大きいのでわかりやすく、レンジ固定ができるので大変便利です。

2019-07-24
用途:
設備保全

ダイヤルが取れて修復不可に!
1台目は一週間で破損
2台目は2ヶ月で破損
2台ともダイヤルか取れました。
ダイヤルの耐久性が著しく悪い

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする