ナイロンクランプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(15個) 注文コード87192366 品番PH-873NH(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥343
販売価格(税別)
312
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ビス止めタイプ
材質:66ナイロン
最大結束径:5.0mm
入数:15
カラー:ホワイト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-10
用途:
配線処理
建設業・工事業

厚みが1mm程あるので意外と硬いです。
狭いスペースに取り付ける場合は先に配線を通しておいた方がよいと思います。
ビス穴部は2mm(1×2)になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする