ミニテスター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87192971 品番KF-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,820
販売価格(税別)
2,564

小型、軽量で持ち運びに便利。
電池チェックレンジ付で電池の消耗もチェックできます。
回路保護用ヒューズ付。
・小型、軽量で持ち運びに便利。
・電池チェックレンジ付で電池の消耗もチェックできます。
・回路保護用ヒューズ付き。

仕様
・直流電圧:10/50/250/500V、2KΩ/V
・交流電圧:50/250/500V、2KΩ/V
・直流電圧:50/250mA
・抵抗:X1Kレンジにて0〜1MΩ
・電池チェック:1.5V/9V
・低周波出力:-20〜+22/36/50/56dB
・付属品:テストリード1組・単三形乾電池1本(テスト用 内蔵)
スペアヒューズ0.25A 250V 1本・取扱説明書
直流電圧(V)10/50/250/500 交流電圧(V)50/250/500 抵抗(Ω)1kレンジにて0〜1M 直流電流(A)50/250m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする