ELPA
ELPAの 結束バンド/結束工具/固定具
ELPAの ケーブルタイ/結束バンド
ELPAの マーカータイ
丸札
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
87193626
品番
NH-02H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥344
販売価格(税別)
¥
313
バスケットに入れる
電子部品・機器などの標示用としてご使用ください。
複雑な配線の分別に便利です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
140×60×10
直径(Φmm)
30
形
丸
寸法(mm)
Φ30
仕様
20枚入り
質量(g)
14