ELPA
ELPAの ケーブル収納・配線
ELPAの ケーブル整理用品
ELPAの サドル
鉄片サドルM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(18個)
注文コード
87194746
品番
PH-111NH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
材質
鉄(SPCC)、三価ユニクロームメッキ
寸法A(mm)
28
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
Φ4
適合電線
VVF1.6mm×3心、VVF2mm×3心、VVF2.6mm×2心