曜日別特売
BDC-70H 防虫ドレンキャップ ELPA 87195254

防虫ドレンキャップ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード87195254品番BDC-70H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥574
販売価格(税別)
522

ドレインホースの内部への虫の侵入による詰まりを予防します。
ドレインホース内への風の侵入をやわらげ、室内への異音を軽減します。
各社のドレインホース(Φ14、Φ16)に対応しております。

適合Φ14、Φ16共用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87195254
2022-05-25
用途: エアコンのメンテ
農・林・水産業

夏を過ぎてから、次のシーズンまでの間に、虫(特にクモ類)がエアコンのドレインホースに入り込んで詰まらせると、翌年始動したときに、排水が詰まって逆流した。これを防止するためにキャップを設置した。今年は効果があって良好です。

1が参考にしています
対象商品 : 87195254
2021-09-24
用途: 生活全般
サービス業

子供部屋に設置しているダイキンエアコンのドレンパイプにピッタリでした。これで虫(ゴキブリ)が侵入するのを防げます。改めて確認しましたが、ドレンパイプは2本ありますが、1本は室外機から出ているので、室内機から出ている方に嵌めればよいです。子供部屋の2台それぞれで利用しました。

1が参考にしています
対象商品 : 87195254
2019-05-03
用途: エアコンのドレイン末端に取り付けます。
製造業

ドレインホースに差し込みます。きつさも適度で、フィット感があります。
他の商品と比べてもコスパがいいですね。
今度もこれを使っていこうかな。

1が参考にしています
対象商品 : 87195254
2018-08-16
用途: 防虫対策
建設業・工事業

密封されていたと思われる部屋の中に、キイロスズメバチが五匹侵入し大騒ぎになり、侵入経路を推測した所、ドレンパイプしか可能性が無いと言う結論になり早速モノタロウさんで検索し発注しました。翌日には届き取り付けました。排水も変わらず順調に流れゴキブリなどの侵入も過去に経験がありますので、今後はクーラーの足り付けのお客様には必ずお勧めしようと思っています。
パイプ穴に対してあと少し口径を太くするか、僅かなカエシの様な物が付いていれば粘着テープに頼らずとも固定されると思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 87195254
2018-06-01
用途: エアコンの設置
医療・福祉・介護関連業

つい先日付けたばかりなので虫が這い上がって来るかはまだわかりませんが かなり小さい穴なので期待出来ると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする