10芯コード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87195875 品番 PP-09NH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥386
販売価格(税別)
351

補修工作・教材用としての配線コードやリード線として使用します。
模型工作などの内部配線・リード線などにも使用します。

全長(m)10 コード径(Φmm)0.12×10芯 芯数10 質量(g)28 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×20
注意
※赤、青、緑、黄から、ランダムに2色が封入されています(写真の取り合わせは、一例です)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:295

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87195875
2026-02-05
用途:
子どもセミナーの電気工作につかっています
サービス業

子どもが始めて扱うリード線に最適です。柔らかくてとても使いやすいです。
コントロールロボ1台に約3メートルつかうので安価であるのも助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする