ELPA
ELPAの 照明器具
ELPAの 照明器具アクセサリー・スイッチ
ELPAの 照明器具用スイッチ類
15A中間スイッチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87195927
品番
A-615H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
組み立て部品
15A中間スイッチ
用途
平形コード用
質量(g)
50
定格
250V 15A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
150×80×20
適合電線(mm
2
)
VFF1.25〜2