ELPA
ELPAの 電気部品
ELPAの 電気部品用コード
4分配コード 15A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87196191
品番
W-X1200NB(DG)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,461
販売価格(税別)
¥
1,328
バスケットに入れる
差込口を4個に分ける事で、ACアダプターが干渉せずにご使用頂けます。
プラグ部は、スイングプラグを採用。
コード長さ(cm)
21
色
ダークグレー
質量(g)
210
電流(A)
15
定格
125V 15A 合計1500Wまで
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×90×50
口数
4