ELPA
ELPAの 電気部品
ELPAの 電気部品その他関連用品
DCジャック&プラグ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87196365
品番
HK-DCJP04H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
定格:DC3.15V以下
極性統一形
仕様
極性統一形
質量(g)
12
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×60×10
定格電圧 DC V
10.5〜13.5