DCプラグ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87196374 品番HK-DCP01H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

外径5.5mm、内径2.1mm用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87196374
2024-02-13
用途:
ACアダプターの修理
農・林・水産業

プラグが破損したACアダプターの修理に使用しました。
外径5.5mm、内径2.1mmはプラグ変換アダプターを使うのにちょうど良いため、欲しいプラグが無いときにはこれを使います。

対象商品:
87196374
2024-01-21
用途:
DCアダプターの出力延長コード制作に
京朋ガレージ中嶋 様

共立製のDCプラクケーブルと接続しましたが、ケーブルの楕円径に対して このプラグの呼び込み穴が少し細くて、挿入に苦労しましたが、プラグ自体は満足の品でした。

対象商品:
87196374
2023-10-02
用途:
製造現場で使用する

他の通販サイトを全て探しても、1個当たり500円でした。そのため、とても安く購入出来ました。当日出荷だった為、大変助かりました。

対象商品:
87196374
2022-12-13
用途:
最近高音質と評価の高い中華アンプをどこでも持ち運んで使えるようにDC電源アダプター法式から充電池方式に改造した。
CMAlab 様 (金融・保険業)

プラグの外径はぴったりだが、内径が2.1mmで中華アンプの内径2.4〜5mmに合うか不明だったが、ものダメで試してみたらピッタリだった。
プラグは3個買ったので予備電池も作るつもりです。
尚アンプはNobsound NS10G(3,000円強)、充電池はマキタのコードレス掃除機の12V用です。充電器は掃除機と兼用で安上がり且つ強力です。
電池駆動で益々音が良くなった様です。音源はスマホでNHKラジオの音楽録音番組やYoutube音楽です。この改造はとてもお勧めです。

対象商品:
87196374
2020-09-29
用途:
短いLINEケーブル用に
サービス業

以前は大きかったパワーアンプも、最近は超小型のデジタルアンプで代用できるので、機器間を接続するのに長いケーブルが不要となり、それを切断すれば15cmくらいの短いケーブルがたくさん作れます。そんな用途に、このRCAプラグは安くてぴったりです。

対象商品:
87196374
2020-01-17
用途:
スイッチング電源のプラグとして使用
サービス業

スイッチング電源の電源プラグとして使用し、LEDテープライトに供給するために使用しました。かなり太いケーブルを使ったので、ケーブルがスリーブにうまく入らず、仕方なくスリーブを切り取ってケーブルを挿入したらちょうどいい具合になりました。スリーブの穴径が大きい商品もあるといいと思います。

対象商品:
87196374
2018-06-11
用途:
電気製品の修理
建設業・工事業

問題なく使用できます。一般的にも売っていますが、ほかの部品とまとめて購入しました。お店に行く手間が無くて助かります。

対象商品:
87196374
2020-03-03
用途:
給電用のジャックとして
医療・福祉・介護関連業

アマチュア無線機(ハンディ機)の自作外部電源(12V)からの給電ジャックとして使用。普通に、ガタなく使用できております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする