LED 3MM 赤

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード87196487 品番HK-LED3H(R)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥271
販売価格(税別)
246

定格電流:25mA
動作温度:-20℃〜+75℃
3〜6V用抵抗(330Ω)付
Φ3mm
入数:5個
カラー:レッド

仕様3〜6V用抵抗(330Ω)付 寸法(mm)110×60×5 質量(g)7 径(Φmm)3 定格電流(mA)25 動作温度(℃)-20〜+75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-13
用途:
パイロットランプ
その他業種

ダミー防犯カメラのパイロットランプとして使用。より本物らしく見せるためにダミー防犯カメラを改造しました。あまりは子供達の工作にも使えそうです。

対象商品:
87196487
2015-11-27
用途:
車の信号回路に使用
サービス業

良好

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電球の配光角度と使用箇所について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/dekyu/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED電球の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/leddenkyu_feature/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LEDランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/593/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする