ELPA
ELPAの 電気部品
ELPAの LED・電球
LED 5MM 黄
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
87196523
品番
HK-LED5H(Y)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥271
販売価格(税別)
¥
246
バスケットに入れる
定格電流:25mA
動作温度:-20℃〜+75℃
3〜6V用抵抗(330Ω)付
Φ5mm
入数:5個
カラー:イエロー
色
イエロー
定格電流(mA)
25